Startseite

PANASONIC MARKETING - PNSPAW-DHW-STAND DISPOSITIVO DI SOSPENSIONE PER MODELLI D

KopierenKopieren
PANASONIC MARKETING - PNSPAW-DHW-STAND DISPOSITIVO DI SOSPENSIONE PER MODELLI D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4010869356879

Artikelnummer

PNSPAW-DHW-STAND

Herstellernummer

PAW-DHW-STAND

Hersteller

PNS

DHW Stand Alone: ​​scaldacqua in pompa di calore ad alta efficienzaL'ampia gamma di pompe di calore DHW Stand Alone è un'ottima soluzione per adattarsi a qualsiasi tipo di casa familiare. Il tipo a parete è disponibile con capacità da 100 e 150 litri eil modello a pavimento da 200 e 270 litri. Per un utilizzo ancora più efficiente il 270L è disponibile in serpentina aggiuntiva, è in grado di collegare la produzione di acqua solare.A + Pompa di calore per acqua calda sanitaria ad alta efficienzaFornisce un consumo energetico ridotto del 75% rispetto al tradizionale scaldacqua elettricoEssendo privo di CFC, questo scaldabagno è ecologicoRisparmio energeticoPannello di controllo digitale con monitoraggio dei consumi energeticiFunzione fotovoltaicaCompatibile con installazioni di prese d'aria esterna canalizzateBoiler / Solar Coil (solo PAW-DHW270C1F)ComfortDiverse modalità di funzionamento in base alle esigenze dell'utenteModalità AUTO: set point temperatura intelligente, grazie al monitoraggio dell'utilizzo di acqua caldaModalità BOOST, Modalità ECO e Modalità ASSENZADurataSmalto di qualità diamantata che riveste il serbatoio internoValvola limitatrice di pressione che fornisce sicurezza in caso di malfunzionamenti o aumento di pressioneUnione dielettrica che impedisce la corrosioneGuarnizione a labbro specifica che previene la ruggine attorno alla flangia