PANASONIC MARKETING - PNSCU-Z71ZKE UNIT ESTERNA SERIE Z, 7.10 KW, GAS REF - CU-Z71ZKE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
5025232946549
Artikelnummer
PNSCU-Z71ZKE
Herstellernummer
CU-Z71ZKE
Hersteller
PNS
Sistemi Free Multi Z · R32 GasFlessibilità totale fino a 9,0kW e fino a 5 porte con un'ampia gamma di unità interne, comprese le unità interne Etherea ad alte prestazioni, fino alla classe energetica A+++ o A++.Wi-Fi integrato e compatibile con il controllo vocale in tutte le pareti interne (opzionale per altre tipologie)Ampia scelta di unità interne per adattarsi ad ogni ambienteConsolle a parete Etherea e Floor con nanoe™ X, tecnologia con i benefici dei radicali idrossilici, migliorano la protezione 24/7Unità compatte a parete tipo TZ con filtro PM2.5Altre unità interne: Cassette 60:60 e unità di tipo condottoDesign premium ed eleganteInstallazione flessibile, unità compatte e ampia distanza di collegamento