PANASONIC MARKETING - PNSCU-Z25UBEA UNIT ESTERNA PER CONSOLE DA PAVIMENTO, - CU-Z25UBEA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
5025232874828
Artikelnummer
PNSCU-Z25UBEA
Herstellernummer
CU-Z25UBEA
Hersteller
PNS
Console da pavimento.Comfort efficiente e aria pulita tutto l'annoConsole da pavimento con tecnologia nanoe™ X: massima efficienza A++, comfort(con la tecnologia SuperQuietlivello di pressione sonora di solo 20 dB(A) in raffrescamento) e aria salubre combinata in un design innovativo.Tecnologia nanoe™ X, per una migliore qualità dell'aria24/7. Generatore Mark 1· Comando wireless Sky remote· Design raffinato che si combina perfettamente con gliambienti più moderni. Abbiamo selezionato imigliorimateriali e i migliori processi produttivi per un designraffinato· Elevata efficienza energetica classe A++ SEER e A++SCOP· Ottimizza il comfort e l’efficienza con il minor consumo dienergia utilizzando il controllo tramite internet