PANASONIC MARKETING - PNSCU-3Z52TBE UNIT ESTERNA TRIAL INVERTER 5.20 KW RAF - CU-3Z52TBE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
5025232869077
Artikelnummer
PNSCU-3Z52TBE
Herstellernummer
CU-3Z52TBE
Hersteller
PNS
Unità esterne sistema Free Multi Z • Refrigerante R32, le nostre pompe di calore utilizzano il nuovo refrigerante R32 consentendo così una riduzione del valore del potenziale di riscaldamento • L'inverter garantisce una maggiore efficienza, un migliore comfort. Termoregolazione più precisa, che evita picchi e mantiene più costante la temperatura con un minor consumo energetico • Compressore Panasonic R2 Rotary, progettati per per affrontare le condizioni più estreme, assicurano un'operatività efficiente per tutto l'anno • Compatibilità con tutte le unità interne residenziali R32 Panasonic