Startseite

PALAZZOLI - PAL878741 RINO-LED NV INOX-PCOP L690P 20W - 878741

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL878741 RINO-LED NV INOX-PCOP L690P 20W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Dimmung DALI - nein

  • Fassung - ohne

  • Dimmung 1-10 V - nein

  • Geeignet für Notlicht - nein

  • Farbwiedergabeindex CRI - 90-100

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950092307

Artikelnummer

PAL878741

Herstellernummer

878741

Hersteller

PAL

Dimmung DALI:

nein

Fassung:

ohne

Dimmung 1-10 V:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Schutzklasse:

I

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Lichtverteiler:

ohne

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Leistungsfaktor:

0.95

SERIE RINO NV PLAFONIERA NAVALE ACCIAIO INOX VERNICIATO-POLICARBONATO OPALINO L690MM LED 20W