Startseite

PALAZZOLI - PAL843232 RINO PLAFO ACC-VT RIF 2X36W T8 ELEEEE - 843232

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL843232 RINO PLAFO ACC-VT RIF 2X36W T8 ELEEEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe D=26 mm

  • Dimmung DALI - nein

  • Fassung - G13

  • Dimmung 1-10 V - nein

  • Geeignet für Notlicht - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950024964

Artikelnummer

PAL843232

Herstellernummer

843232

Hersteller

PAL

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe D=26 mm

Dimmung DALI:

nein

Fassung:

G13

Dimmung 1-10 V:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzklasse:

I

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

RINO plafoniera in acciaio zincato/vetro 2x 36W con riflettore simmetrico in alluminio e alimentatore elettronico 230VAC/DC 50Hz G13 T8