Startseite

PALAZZOLI - PAL831189 PLAF OVALE MEDIA UNAV 2135 2XM24 - 831189

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL831189 PLAF OVALE MEDIA UNAV 2135 2XM24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950801435

Artikelnummer

PAL831189

Herstellernummer

831189

Hersteller

PAL

Schutzart (IP):

IP66

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

226 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Breite:

130 mm

Schutzklasse:

I

Lichtaustritt:

direkt

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

PLAFONIERA OVALI IN OTTONE 100W UNAV2135 ATTACCO E27 INGRESSI 2XM24X1,5