Startseite

PALAZZOLI - PAL824961 RINO PLAFO INOX-VT ASM 1X54W T5 ELEEEE - 824961

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL824961 RINO PLAFO INOX-VT ASM 1X54W T5 ELEEEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe D=16 mm

  • Dimmung DALI - nein

  • Fassung - G5

  • Dimmung 1-10 V - nein

  • Geeignet für Notlicht - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950057764

Artikelnummer

PAL824961

Herstellernummer

824961

Hersteller

PAL

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe D=16 mm

Dimmung DALI:

nein

Fassung:

G5

Dimmung 1-10 V:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzklasse:

I

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Lichtverteiler:

Reflektor

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

APPARECCHIO LUMINOSO RINO ACCIAIO INOX-VETRO 1X54W CON RIFLETTORE ASIMMETRICO IN ALLUMINIO E ALIMENTAZIONE ELETTRONICA 230VAC/DC 50HZ G5 T5