Startseite

PALAZZOLI - PAL822232EX RINO-EX PL INOX-VT 2X36W ELE S/R 2D3GEEE - 822232EX

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL822232EX RINO-EX PL INOX-VT 2X36W ELE S/R 2D3GEEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Montageart - Deckenmontage

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Für Ex-Zone Gas - 2

  • Für Ex-Zone Staub - 21, 22

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950056552

Artikelnummer

PAL822232EX

Herstellernummer

822232EX

Hersteller

PAL

Schutzart (IP):

IP66

Montageart:

Deckenmontage

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Für Ex-Zone Gas:

2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Fassung:

G13

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Nennspannung:

230...230 V

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse:

I

Breite:

220 mm

Höhe/Tiefe:

90 mm

Länge:

1310 mm

Plafoniere ATEX acciaio inox-vetro con riflettore bianco per tubi T8 230V IP66. Adatte per zona 2 (gas) e 21-22 (polvere). In dotazione coppia di ganci in acciaio AISI 304 per installazione a sospensione. I tubi fluorescenti non sono inclusi.