Startseite

PALAZZOLI - PAL820031 RINO DIFFUSORE PC L1300 OPALINO - 820031

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL820031 RINO DIFFUSORE PC L1300 OPALINO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - matt

  • Länge - 1300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950030927

Artikelnummer

PAL820031

Herstellernummer

820031

Hersteller

PAL

Lichtverteilung:

symmetrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

matt

Länge:

1300 mm

Raster gelocht:

nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

opal

Diffusore di ricambio policarbonato opalino per plafoniere in acciaio 36W - IP66.