Startseite

PALAZZOLI - PAL817020 TIGUA PRO 20LED 153W SIM-DIF IP66EEE - 817020

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL817020 TIGUA PRO 20LED 153W SIM-DIF IP66EEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Dimmung DALI - nein

  • Dimmung Phasenabschnitt - nein

  • Dimmung 1-10 V - nein

  • Dimmung Phasenanschnitt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950128853

Artikelnummer

PAL817020

Herstellernummer

817020

Hersteller

PAL

Schutzart (IP):

IP66

Dimmung DALI:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Schutzklasse:

II

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Dimmung RF:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung DSI:

nein

Lichtverteiler:

Refraktorlinse

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Leistungsfaktor:

0.95

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM4

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

SERIE TIGUA PROIETTORE 20LED 153W OTTICA SIMMETRICA DIFFONDENTE IP66