Startseite

PALAZZOLI - PAL810021 META H-BAY 12LED CON VT IP66/IP67 - 810021

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL810021 META H-BAY 12LED CON VT IP66/IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Dimmung DALI - nein

  • Dimmung 1-10 V - ja

  • Dimmung 0-10 V - nein

  • Dimmung Zigbee - nein

  • Geeignet für Notlicht - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950100293

Artikelnummer

PAL810021

Herstellernummer

810021

Hersteller

PAL

Dimmung DALI:

nein

Dimmung 1-10 V:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

nein

Schutzklasse:

I

Leistungsfaktor:

0.95

SERIE META HIGH BAY 12LED 133W DIFFUSORE VETRO OTTICA ROTOSIMMETRICA CONCENTRANTE IP66/IP67