Startseite

PALAZZOLI - PAL770437 X-CEE PR MOB 3P+T 125A 500V 7H - 770437

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL770437 X-CEE PR MOB 3P+T 125A 500V 7H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 7 h

  • Steckrichtung - gerade

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950136438

Artikelnummer

PAL770437

Herstellernummer

770437

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

125 A

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

7 h

Steckrichtung:

gerade

X-CEE PRESA MOBILE AD ALTE PRESTAZIONI 3P+T 125A 500V 7H IP66/67/68/69