PALAZZOLI - PAL760436 X-CEE SP MOB 3P+T 125A 400V 6H - 760436
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP) - IP66
IEC-Stromstärke - 125 A
Polzahl - 4
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8014950135554
Artikelnummer
PAL760436
Herstellernummer
760436
Hersteller
PAL
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP):
IP66
IEC-Stromstärke:
125 A
Polzahl:
4
Kennfarbe:
rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenbehandlung Kontakte:
vernickelt
Kontaktmaterial:
CuZn