PALAZZOLI - PAL760147 X-CEE SP MOB 3P+N+T 16A 500V 7H - 760147
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz
Schutzart (IP) - IP66
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 5
Kennfarbe - schwarz
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8014950126453
Artikelnummer
PAL760147
Herstellernummer
760147
Hersteller
PAL
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Schutzart (IP):
IP66
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Kennfarbe:
schwarz
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenbehandlung Kontakte:
vernickelt
Kontaktmaterial:
CuZn


