Startseite

PALAZZOLI - PAL710166 MULTIMAX SP MOB INV 16A 3P+N+T 6H IP67 - 710166

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL710166 MULTIMAX SP MOB INV 16A 3P+N+T 6H IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950093380

Artikelnummer

PAL710166

Herstellernummer

710166

Hersteller

PAL

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Schutzart (IP):

IP67

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

5

Kennfarbe:

rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Phasenwender:

ja

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Serie multimaz spina mobile diritta con invertitore di fase 16A 3P+N+T 400V 6H IP67