PALAZZOLI - PAL700131 SPM MULTIMAX 3P+T 16A 11H IP44EEE
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - sonstige
Schutzart (IP) - IP44
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 4
Kennfarbe - rot
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8014950000685
Artikelnummer
PAL700131
Herstellernummer
700131
Hersteller
PAL
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Schutzart (IP):
IP44
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Kennfarbe:
rot
Uhrzeit-Stellung:
11 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Spina mobile diritta protetta in materiale termoplastico a cablaggio rapido bassa tensione.