Startseite

PALAZZOLI - PAL630085 DOMOTER ALIMENTATORE USB 5V 2.1A - 630085

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL630085 DOMOTER ALIMENTATORE USB 5V 2.1A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 4 ST

EAN

8014950132249

Artikelnummer

PAL630085

Herstellernummer

630085

Hersteller

PAL

DOMOTER ALIMENTATORE USB 5V 1A