Startseite

PALAZZOLI - PAL630051 DOMOTER FR. PRESA P30 16A 2 MOD - 630051

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL630051 DOMOTER FR. PRESA P30 16A 2 MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Italienischer Typ P30

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - weiß

  • Montageart - Unterputz

  • Nennstrom - 16 A

Packung

  • 8 ST

EAN

8014950036691

Artikelnummer

PAL630051

Herstellernummer

630051

Hersteller

PAL

Ausführung:

Italienischer Typ P30

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

weiß

Montageart:

Unterputz

Nennstrom:

16 A

Mit Klappdeckel:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennspannung:

250 V

Presa civile UNEL standard italiano/tedesco 250V. Alveoli con schermi di protezione, tipo P30.