Startseite

PALAZZOLI - PAL630013 DOMOTER CASS. PORTAFRUTTI 3 MOD IP55 - 630013

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL630013 DOMOTER CASS. PORTAFRUTTI 3 MOD IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

Packung

  • 24 ST

EAN

8014950036608

Artikelnummer

PAL630013

Herstellernummer

630013

Hersteller

PAL

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

3

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Mit Abdeckrahmen:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Mit Kabeleinführung:

ja

Contenitori stagni da parete IP55 per apparecchi modulari