PALAZZOLI - PAL630002 DOMOTER CASS. PORTAFRUTTI 2 MOD IP40 - 630002
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 2
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Werkstoffgüte - Thermoplast
Packung
36 ST
Produktserien
EAN
8014950036561
Artikelnummer
PAL630002
Herstellernummer
630002
Hersteller
PAL
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Thermoplast
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Mit Kabeleinführung:
ja
Contenitore protetto da parete IP40 per apparecchi modulari


