Startseite

PALAZZOLI - PAL630001 DOMOTER CASS. PORTAFRUTTI 1 MOD IP40 - 630001

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL630001 DOMOTER CASS. PORTAFRUTTI 1 MOD IP40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

Packung

  • 36 ST

EAN

8014950036554

Artikelnummer

PAL630001

Herstellernummer

630001

Hersteller

PAL

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Thermoplast

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Mit Kabeleinführung:

ja

Contenitore protetto da parete IP40 per apparecchi modulari