PALAZZOLI - PAL581263 UNI DADO IS M63 - 581263
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 63
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Gewindesteigung - 1.5 mm
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8014950016945
Artikelnummer
PAL581263
Herstellernummer
581263
Hersteller
PAL
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindesteigung:
1.5 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UNI dado poligonale filetto a passo metrico m63x 1,5 IP68


