Startseite

PALAZZOLI - PAL581250 UNI DADO IS M50 - 581250

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL581250 UNI DADO IS M50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 50

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8014950016938

Artikelnummer

PAL581250

Herstellernummer

581250

Hersteller

PAL

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

50

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindesteigung:

1.5 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UNI dado poligonale filetto a passo metrico M50x1,5 IP68