PALAZZOLI - PAL581232 UNI DADO IS M32 - 581232
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 32
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Gewindesteigung - 1.5 mm
Packung
50 ST
Produktserien
EAN
8014950016914
Artikelnummer
PAL581232
Herstellernummer
581232
Hersteller
PAL
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindesteigung:
1.5 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UNI dado poligonale filetto a passo metrico m32x 1,5 IP68


