Startseite

PALAZZOLI - PAL581220 UNI DADO IS M20 - 581220

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL581220 UNI DADO IS M20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 20

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950016891

Artikelnummer

PAL581220

Herstellernummer

581220

Hersteller

PAL

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

20

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindesteigung:

1.5 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UNI dado poligonale filetto a passo metrico M20x1,5 IP68