Startseite

PALAZZOLI - PAL581216 UNI DADO IS M16 - 581216

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL581216 UNI DADO IS M16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950016884

Artikelnummer

PAL581216

Herstellernummer

581216

Hersteller

PAL

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindesteigung:

1.5 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UNI dado poligonale filetto a passo metrico M16x1,5 IP68