PALAZZOLI - PAL581020 UNI PRESSACAVO IS M20 IP68 - 581020
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 20
Schutzart (IP) - IP68
Gewindelänge - 9 mm
Packung
50 ST
EAN
8014950016730
Artikelnummer
PAL581020
Herstellernummer
581020
Hersteller
PAL
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
9 mm
Ausführung:
gerade
Gewindesteigung:
1.5 mm
PRESSACAVO IN MATERIALE ISOLANTE M20,5X1,5 - IP68


