Startseite

PALAZZOLI - PAL580231 UNI TAPPO IS PG16 IP67 - 580231

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL580231 UNI TAPPO IS PG16 IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Farbe - grau

  • Gewindesteigung - 1.411 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950505975

Artikelnummer

PAL580231

Herstellernummer

580231

Hersteller

PAL

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Farbe:

grau

Gewindesteigung:

1.411 mm

Tappo di chiusura con filetto a passo Pg, completi di guarnizione. Permette di chiudere eventuali fori non utilizzati di contenitori e cassette.