Startseite

PALAZZOLI - PAL579641 PRIMA QUADRO 4 PRESE 9 MOD IP55 - 579641

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL579641 PRIMA QUADRO 4 PRESE 9 MOD IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Höhe - 410 mm

  • Breite - 424 mm

  • Tiefe - 114 mm

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950021208

Artikelnummer

PAL579641

Herstellernummer

579641

Hersteller

PAL

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Höhe:

410 mm

Breite:

424 mm

Tiefe:

114 mm

Schutzart (IP):

IP55

RAL-Nummer:

7035

Quadro flangiato per installazione a parete o ad incasso di prese interbloccate con e senza base portafusibili, con guida EN50022 per fissaggio di apparecchi modulari.Grado di protezione IP55. Forma: 9 moduli + cieco. N° prese installabili: 4. Potenza dissipabile: 70W. Dimensioni esterne: 424x410mm.