PALAZZOLI - PAL571242 UNI DADO IS PG42 - 571242
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 42
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Gewindesteigung - 1.588 mm
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8014950016693
Artikelnummer
PAL571242
Herstellernummer
571242
Hersteller
PAL
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
42
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindesteigung:
1.588 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UNI dado poligonale termoplastico filetto a passo metrico PG42 IP68


