Startseite

PALAZZOLI - PAL571236 UNI DADO IS PG36 - 571236

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL571236 UNI DADO IS PG36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 36

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindesteigung - 1.588 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8014950016686

Artikelnummer

PAL571236

Herstellernummer

571236

Hersteller

PAL

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

36

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindesteigung:

1.588 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UNI dado poligonale termoplastico filetto a passo metrico PG36 IP68