PALAZZOLI - PAL571229 UNI DADO IS PG29 - 571229
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 29
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Gewindesteigung - 1.588 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8014950016679
Artikelnummer
PAL571229
Herstellernummer
571229
Hersteller
PAL
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindesteigung:
1.588 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UNI dado poligonale termoplastico filetto a passo metrico PG29 IP68


