PALAZZOLI - PAL571221 UNI DADO IS PG21 - 571221
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 21
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Gewindesteigung - 1.588 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8014950016662
Artikelnummer
PAL571221
Herstellernummer
571221
Hersteller
PAL
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindesteigung:
1.588 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UNI dado poligonale termoplastico filetto a passo metrico PG21 IP68


