Startseite

PALAZZOLI - PAL571213 UNI DADO IS PG13,5 - 571213

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL571213 UNI DADO IS PG13,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 13

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindesteigung - 1.411 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950016648

Artikelnummer

PAL571213

Herstellernummer

571213

Hersteller

PAL

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

13

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindesteigung:

1.411 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UNI dado poligonale termoplastico filetto a passo metrico PG13,5 IP68