Startseite

PALAZZOLI - PAL571211 UNI DADO IS PG11 - 571211

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL571211 UNI DADO IS PG11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 11

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindesteigung - 1.411 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8014950016631

Artikelnummer

PAL571211

Herstellernummer

571211

Hersteller

PAL

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

11

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindesteigung:

1.411 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UNI dado poligonale termoplastico filetto a passo metrico PG11 IP68