Startseite

PALAZZOLI - PAL571209 UNI DADO IS PG9 - 571209

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL571209 UNI DADO IS PG9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 9

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindesteigung - 1.411 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8014950016624

Artikelnummer

PAL571209

Herstellernummer

571209

Hersteller

PAL

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

9

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindesteigung:

1.411 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UNI dado poligonale termoplastico filetto a passo metrico PG9 IP68