Startseite

PALAZZOLI - PAL571207 UNI DADO IS PG7 - 571207

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL571207 UNI DADO IS PG7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 7

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindesteigung - 1.27 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8014950016617

Artikelnummer

PAL571207

Herstellernummer

571207

Hersteller

PAL

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

7

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindesteigung:

1.27 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UNI dado poligonale termoplastico filetto a passo metrico PG7 IP68