Startseite

PALAZZOLI - PAL550003 TAIS CUBE QUADRO PORTA CIECA MIS. 3 IP66 - 550003

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL550003 TAIS CUBE QUADRO PORTA CIECA MIS. 3 IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 505 mm

  • Breite - 450 mm

  • Tiefe - 220 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950050857

Artikelnummer

PAL550003

Herstellernummer

550003

Hersteller

PAL

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Höhe:

505 mm

Breite:

450 mm

Tiefe:

220 mm

Breite in Teilungseinheiten:

18

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Art der Abdeckung:

Tür

Art der Tür:

Einzel

Schutzart (IP):

IP66

Mit Schloss:

ja

Anzahl der Module:

54

Farbe:

grau

Anzahl der Reihen:

3

Innentiefe:

160 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzklasse:

II

RAL-Nummer:

7035

TAIS CUBE è un quadro in resina termoindurente. TAIS CUBE esce dal centro di design Palazzoli, che nel contesto del progetto “Il bello nella qualità”, opera per rendere i prodotti elettrotecnici tecnicamente eccellenti e sempre più gradevoli alla vista. A parità di ingombro, il volume è il 30% superiore ai concorrenti, la porta è la più ampia sul mercato, le pareti laterali sono tutte libere e accessibili; Le cerniere sono lontane dagli spigoli e protette dagli urti e cadute; Le porte sono reversibili e si agganciano con cerniere inox; L’apertura delle porte è superiore a 180° e toglie qualsiasi barriera ad ogni intervento; Il grado di protezione è IP66 secondo la norma CEI EN 60529; Il telaio consente il cablaggio dentro o fuori dal quadro; Il quadro non brucia e non emette fumi tossici, resiste agli agenti chimici e ai raggi UV. La versione con porta cieca è adatta nell’ automazione. Le piastre di fondo, in acciaio zincato o in resina termoindurente, hanno forme appositamente ideate per massimizzare l’area a disposizione per il montaggio degli apparecchi. Le pareti interne libere da guide, tolgono ogni vincolo per l’installazione di interruttori prese, segnalatori, ecc, anche sui fianchi del quadro. La porta cieca è completamente liscia (la nervatura èsolo sul perimetro) e permette l’installazione di numerosi apparecchi da pannello. La controporta in resina termoindurente offre un’ottima rigidità e resistenza. Le cerniere delle porte, lontane dagli spigoli, sono ubicate in modo da non rompere la cassain caso di urto. La porta reversibile facilita le operazioni interne aprendosi con un angolo di 180°. Il quadro può essere fissato al muro sia sfruttando le predisposizioni interne e mascherandole poi con i tappi coprifori, sia sul retro, per mezzo di staffe in acciaio posizionabili anche in modo invisibile.