PALAZZOLI - PAL511420 ALUCASE CASS ALU 252X315X140 CIECA
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 315 mm
Breite - 252 mm
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Aluminium
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8014950500451
Artikelnummer
PAL511420
Herstellernummer
511420
Hersteller
PAL
Länge:
315 mm
Breite:
252 mm
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
140 mm
Mit Deckel:
nein
Mit transparentem Deckel:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einsatztemperatur:
-40...70 °C
Cassette con pareti cieche per composizione di contenitori stagni in lega di alluminio, complete di piastra di fondo in lamiera zincotropicalizzata. In dotazione viti di terra interna ed esterna. Resistenza meccanica agli urti: >>IK10