PALAZZOLI - PAL511324 ALUCASE CASS ALU 185X252X95 FIN 2F3 2F4
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 185 mm
Breite - 252 mm
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Aluminium
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8014950500413
Artikelnummer
PAL511324
Herstellernummer
511324
Hersteller
PAL
Länge:
185 mm
Breite:
252 mm
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP67
Tiefe:
95 mm
Mit Deckel:
nein
Mit transparentem Deckel:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einsatztemperatur:
-40...70 °C
Cassette con pareti cieche per composizione di contenitori stagni in lega di alluminio, complete di piastra di fondo in lamiera zincotropicalizzata. In dotazione viti di terra interna ed esterna. Resistenza meccanica agli urti: >>IK10