PALAZZOLI - PAL511220 ALUCASE CASS ALU 125X185X63 CIECA
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 185 mm
Breite - 125 mm
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Aluminium
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8014950500284
Artikelnummer
PAL511220
Herstellernummer
511220
Hersteller
PAL
Länge:
185 mm
Breite:
125 mm
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP67
Tiefe:
63 mm
Mit Deckel:
nein
Mit transparentem Deckel:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einsatztemperatur:
-40...70 °C
Cassette con pareti cieche per composizione di contenitori stagni in lega di alluminio, complete di piastra di fondo in lamiera zincotropicalizzata. In dotazione viti di terra interna ed esterna. Resistenza meccanica agli urti: >>IK10