PALAZZOLI - PAL477107 CEE SP MOB CAVO BIN 2P 32A 48V 12H IP67 - 477107
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
IEC-Stromstärke - 32 A
Uhrzeit-Stellung - 12 h
Steckrichtung - gerade
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8014950035311
Artikelnummer
PAL477107
Herstellernummer
477107
Hersteller
PAL
Schutzart (IP):
IP67
IEC-Stromstärke:
32 A
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
CEE spina mobile diritta ad alte prestazioni per cavo binato bassissima tensione 2P 32A 40-50V 12h IP67