PALAZZOLI - PAL477105 CEE SP MOB 2P 32A 42V 12H IP44 - 477105
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) weiß
Schutzart (IP) - IP44
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 2
Kennfarbe - weiß
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8014950412426
Artikelnummer
PAL477105
Herstellernummer
477105
Hersteller
PAL
Spannung nach EN 60309-2:
40-50 V (50+60 Hz) weiß
Schutzart (IP):
IP44
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
2
Kennfarbe:
weiß
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein



