Startseite

PALAZZOLI - PAL477015 CEE SP MOB 2P 32A 24/42V 4H IP44 - 477015

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL477015 CEE SP MOB 2P 32A 24/42V 4H IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

  • Steckrichtung - gerade

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950412228

Artikelnummer

PAL477015

Herstellernummer

477015

Hersteller

PAL

Schutzart (IP):

IP44

IEC-Stromstärke:

32 A

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

CEE spina mobile diritta 2P 32A 20-25/40-50V 100-200Hz 4h IP44