PALAZZOLI - PAL437152 SP MOB DIR 2P+T 10/16A 250V TP - 437152
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP) - IP20
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Packung
10 ST
EAN
8014950400560
Artikelnummer
PAL437152
Herstellernummer
437152
Hersteller
PAL
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP):
IP20
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Gummi
Spina mobile civile in matriale termoplastico, diritta.


