Startseite

PALAZZOLI - PAL437012 SP MOB DIR 2P+T 10/16A 250V GOM - 437012

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL437012 SP MOB DIR 2P+T 10/16A 250V GOM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Schutzart (IP) - IP44

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950400546

Artikelnummer

PAL437012

Herstellernummer

437012

Hersteller

PAL

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Schutzart (IP):

IP44

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Knickschutztülle

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Gummi

Spina SCHUKO mobile diritta 2P+T 16A 250V, corpo in gomma antiurto, a norme CEI 23-50, IP44. Colore Blu