PALAZZOLI - PAL433052 PR MOB 2P+T 10/16A 250V GOMMA
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP) - IP44
Polzahl - 3
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Packung
10 ST
EAN
8014950400386
Artikelnummer
PAL433052
Herstellernummer
433052
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP):
IP44
Polzahl:
3
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Knickschutztülle
Werkstoff:
Gummi
Presa civile mobile in gomma antiurto IP44