Startseite

PALAZZOLI - PAL410146 ROTOR RSEZ MOB 3P+N+T 16A 400V 6H - 410146

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL410146 ROTOR RSEZ MOB 3P+N+T 16A 400V 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Absicherung - zylindrische Sicherung

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950125319

Artikelnummer

PAL410146

Herstellernummer

410146

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Absicherung:

zylindrische Sicherung

X-CEE ROTOSEZIONATORE MOBILE DIRITTO 3P+N+T 16A 400V 6H IP66/67/69