Startseite

PALAZZOLI - PAL381163 CAM-ST INT DAHL RETRO 3X16A 48X48 SC 66 - 381163

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL381163 CAM-ST INT DAHL RETRO 3X16A 48X48 SC 66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Dahlanderschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 6.5 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950029822

Artikelnummer

PAL381163

Herstellernummer

381163

Hersteller

PAL

Ausführung:

Dahlanderschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

6.5 kW

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

COMMUTATORE DAHLANDER 3X16A DA RETROQUADRO FINITURA 48x48 SCHEMA CAM 66 FRONTALE IP20 MORSETTI IP20